TRACON - Helyzetkapcsoló, lengőkar-görgő IP65 SN091895 - VT145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgőemelő állítható
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 58 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091895
Gyártói cikkszám
VT145
Gyártói típuskód
VT145
Igazoló elem típusa:
görgőemelő állítható
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
58 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Szenzor hossza:
61.1 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Igen
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Szenzor magassága:
29.7 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.3 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.3 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb