Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosíték tartó 20A, 8X32mm SN140921 - HBA-3P-20

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosíték tartó 20A, 8X32mm SN140921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 8,5x31,5 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374200424

Sonepar cikkszám

SN140921

Gyártói cikkszám

HBA-3P-20

Gyártói típuskód

HBA-3P-20

Biztosítékmérethez:

8,5x31,5 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

60 mm

Hengeres biztosíték tartó 20A, 8X32mm