Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres csatlakozó aljzat 2,5mm2 kék KHA4 - KHA4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hengeres csatlakozó aljzat  2,5mm2 kék KHA4

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - kerek 5 mm

  • Szigetelés színe - kék

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101585

Sonepar cikkszám

KHA4

Gyártói cikkszám

KHA4

Gyártói típuskód

KHA4

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Csatlakozóméretek:

kerek 5 mm

Szigetelés színe:

kék

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Maximális áram (Imax):

24 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Hengeres csatlakozó aljzat 2,5mm2 kék