Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres csatlakozó aljzat 6 mm2 sárga SHA4 - SHA4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hengeres csatlakozó aljzat  6    mm2 sárga SHA4

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Csatlakozóméretek - kerek 5 mm

  • Szigetelés színe - sárga

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374101592

Sonepar cikkszám

SHA4

Gyártói cikkszám

SHA4

Gyártói típuskód

SHA4

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Csatlakozóméretek:

kerek 5 mm

Szigetelés színe:

sárga

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Maximális áram (Imax):

41 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Hengeres csatlakozó aljzat 6 mm2 sárga