Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hidegtükrös LED fényforrás kék 12V MR16 1,2W 120fok G5.3 IP20 SN033977 - MR16L-B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hidegtükrös LED fényforrás kék 12V MR16 1,2W 120fok G5.3 IP20 SN033977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W

  • Fényáram - 40-40 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374153706

Sonepar cikkszám

SN033977

Gyártói cikkszám

MR16L-B

Gyártói típuskód

MR16L-B

Lámpateljesítmény:

1.2-1.2 W

Fényáram:

40-40 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

0-0 K

Lámpaforma:

gomba

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

46.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

33.33333333 lm/W

Szín:

kék

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

200-200 mA

Fényerősség:

123.1936537 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1.2 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Hidegtükrös LED fényforrás kék 12V MR16 1,2W 120fok G5.3