TRACON - Hidegzsugor cső 28/12mm, L=400mm SX076881 - HZS28-400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 28 mm
Típus - hidegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 12 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220620
Sonepar cikkszám
SX076881
Gyártói cikkszám
HZS28-400
Gyártói típuskód
HZS28-400
Belső átmérő zsugorodás előtt:
28 mm
Típus:
hidegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
12 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
0.4 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
2.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Hidegzsugor cső 28/12mm, L=400mm