Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hidegzsugor cső 92/39mm, L=74mm SX076885 - HZS92-100

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hidegzsugor cső 92/39mm, L=74mm SX076885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 92 mm

  • Típus - hidegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 39 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220699

Sonepar cikkszám

SX076885

Gyártói cikkszám

HZS92-100

Gyártói típuskód

HZS92-100

Belső átmérő zsugorodás előtt:

92 mm

Típus:

hidegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

39 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

0.1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

3 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Nem

Hidegzsugor cső 92/39mm, L=74mm