TRACON - Hidegzsugor cső 92/39mm, L=171mm SX076886 - HZS92-200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 92 mm
Típus - hidegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 39 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220705
Sonepar cikkszám
SX076886
Gyártói cikkszám
HZS92-200
Gyártói típuskód
HZS92-200
Belső átmérő zsugorodás előtt:
92 mm
Típus:
hidegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
39 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
0.2 m
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
3 mm
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Hidegzsugor cső 92/39mm, L=171mm