TRACON - Hidraulikus présszerszám kábelsarukhoz 16-240mm2 SN080128 - KHP240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 16-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080128
Gyártói cikkszám
KHP240
Gyártói típuskód
KHP240
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
16-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
480 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
10
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Hidraulikus présszerszám kábelsarukhoz 16-240mm2