Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Hitelesített áramváltó sin 30×10 Po:0,5S 500/5A 2,5VA SN033097 - EPSA30500-2,5

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hitelesített áramváltó sin 30×10 Po:0,5S 500/5A 2,5VA SN033097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

  • Nyílásátmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374185813

Sonepar cikkszám

SN033097

Gyártói cikkszám

EPSA30500-2,5

Gyártói típuskód

EPSA30500-2,5

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Nyílásátmérő:

20 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Hitelesített áramváltó sin 30×10 Po:0,5S 500/5A 2,5VA