TRACON - Hitelesített áramváltó sin 40×10 Po:0,5S 500/5A 5VA SN033100 - EPSA40500-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Nyílásátmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374185905
Sonepar cikkszám
SN033100
Gyártói cikkszám
EPSA40500-5
Gyártói típuskód
EPSA40500-5
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Nyílásátmérő:
30 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Hitelesített áramváltó sin 40×10 Po:0,5S 500/5A 5VA