Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Hitelesített áramváltó sin 60×12 Po:0,5S 500/5A 5VA SN033114 - EPSA60500-5

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hitelesített áramváltó sin 60×12 Po:0,5S 500/5A 5VA SN033114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges primer áram - 500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 50 mm

  • Kalibrálva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033114

Gyártói cikkszám

EPSA60500-5

Gyártói típuskód

EPSA60500-5

Névleges primer áram:

500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

50 mm

Kalibrálva:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Hitelesített áramváltó sin 60×12 Po:0,5S 500/5A 5VA