TRACON - Hőkioldó 0,25-0,4A TR1K-hez TR2HK0303 - TR2HK0303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.25-0.4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374143509
Sonepar cikkszám
TR2HK0303
Gyártói cikkszám
TR2HK0303
Gyártói típuskód
TR2HK0303
Beállítható áramtartomány:
0.25-0.4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0