Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Hőkioldó 1,6-2,5A TR1K-hez TR2HK0307 - TR2HK0307

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hőkioldó  1,6-2,5A TR1K-hez TR2HK0307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1.6-2.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374143547

Sonepar cikkszám

TR2HK0307

Gyártói cikkszám

TR2HK0307

Gyártói típuskód

TR2HK0307

Beállítható áramtartomány:

1.6-2.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 1,6-2,5A TR1K-hez