Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Hőkioldó 2,5-4A TR1K-hez TR2HK0308 - TR2HK0308

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hőkioldó  2,5-4A TR1K-hez TR2HK0308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 2.5-4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374143554

Sonepar cikkszám

TR2HK0308

Gyártói cikkszám

TR2HK0308

Gyártói típuskód

TR2HK0308

Beállítható áramtartomány:

2.5-4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 2,5-4A TR1K-hez