Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Hőlégfúvó 2000W HLF-01 - HLF-01

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hőlégfúvó 2000W HLF-01

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2000 W

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Légáram-szabályozás - fokozatokban

  • Hőmérséklet kijelzéssel - Nem

  • Üzemi hőmérséklet - 100-600 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374104968

Sonepar cikkszám

HLF-01

Gyártói cikkszám

HLF-01

Gyártói típuskód

HLF-01

Névleges teljesítményfelvétel:

2000 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Légáram-szabályozás:

fokozatokban

Hőmérséklet kijelzéssel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

100-600 °C

Gép tömege:

800 kg

Levegőmennyiség:

600 l/min

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Hőlégfúvó/-pisztoly (elektromos) ; Hőlégfúvó 2000W