Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hordozható elosztósáv kapcsolóval, fehér (5×SCHUKO, 1,4m, max.16A, 250VAC, 3680W, 3x1mm2, H05VV-F) IP20 SN102710 - HKD-5

MásolásMásolás
TRACON - Hordozható elosztósáv kapcsolóval, fehér (5×SCHUKO, 1,4m, max.16A, 250VAC, 3680W, 3x1mm2, H05VV-F) IP20 SN102710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 5

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215527

Sonepar cikkszám

SN102710

Gyártói cikkszám

HKD-5

Gyártói típuskód

HKD-5

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

5

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

1.4 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Anyag minősége:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Felület kivitele:

fényes

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Áttetsző:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

NEMA-kód:

nélkül

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Túláram elleni védelem:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Max. csatlakozási teljesítmény:

3680 W

Hordozható elosztósáv kapcsolóval, fehér (5×SCHUKO, 1,4m, max.16A, 250VAC, 3680W, 3x1mm2, H05VV-F) IP20