Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hordozható (lengő) aljzat 1×FRENCH 250V max.10/16A IP20 SN033940 - TCSAF

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hordozható (lengő) aljzat 1×FRENCH 250V max.10/16A IP20 SN033940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védő kontaktstift

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - gumi

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374172004

Sonepar cikkszám

SN033940

Gyártói cikkszám

TCSAF

Gyártói típuskód

TCSAF

Kivitel:

védő kontaktstift

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

gumi

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Igen

Szín:

szürke

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

RAL-szám:

0

Pólusszám:

3

NEMA-kód:

egyéb

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Hordozható (lengő) aljzat 1×FRENCH 250V max.10/16A