Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Horonymaró, 1600 W, 150 mm, lézeres, POWER WSM1008 - WSM1008

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Horonymaró, 1600 W, 150 mm, lézeres, POWER WSM1008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítményfelvétel - 1600 W

  • Tömeg - 6.8 kg

  • Feszültség - 230 V

  • Frekvencia - 50-60 Hz

  • Üresjárati fordulatszám - 6000 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717479001088

Sonepar cikkszám

WSM1008

Gyártói cikkszám

WSM1008

Gyártói típuskód

WSM1008

Teljesítményfelvétel:

1600 W

Tömeg:

6.8 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Üresjárati fordulatszám:

6000 1/min

Kábelhossz:

3 m

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Marótárcsa horonymaróhoz ; Horonymaró, 1600 W, 150 mm, lézeres, POWER