TRACON - Horonymaró, WCS-45 SN053427 - WCS-35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vágásmélység - 45-45 mm
Névleges teljesítményfelvétel - 1900 W
Horonyszélesség - 45-45 mm
Feszültség - 230 V
Frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053427
Gyártói cikkszám
WCS-35
Gyártói típuskód
WCS-45
Vágásmélység:
45-45 mm
Névleges teljesítményfelvétel:
1900 W
Horonyszélesség:
45-45 mm
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Gép tömege:
6.6 kg
Korongátmérő:
150 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Horonymaró (elektromos) ; Horonymaró, WCS-45