MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Hosszabbító 25m dobos GT 3X1,5 IP44 SX078165 - KD-9/25-B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hosszabbító 25m dobos GT 3X1,5 IP44 SX078165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H07RN-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Kábelhossz - 25 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078165

Gyártói cikkszám

KD-9/25-B

Gyártói típuskód

KD-9/25-B

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H07RN-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Kábelhossz:

25 m

Automatikus kábelcsévélés:

Nem

Hordozókerettel:

Nem

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Zárással:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 25m dobos GT 3X1,5