TRACON - Hosszabbító 3m 6-os túlfesz/áram védett + kapcs. alumínium IP20 HKTM6-3M-ALU - HKTM6-3M-ALU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Ház formája - egyéb
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Csatlakozások száma USB - 0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374176187
Sonepar cikkszám
HKTM6-3M-ALU
Gyártói cikkszám
HKTM6-3M-ALU
Gyártói típuskód
HKTM6-3M-ALU
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Ház formája:
egyéb
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
alumínium
Anyag:
egyéb
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
egyéb
Tápvezeték hossza:
3 m
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Hálózati csatlakozó típusa:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
NEMA-kód:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
6
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Felület:
kezeletlen
Túláramvédelem:
Igen
RAL-szám (hasonló):
0
Max. csatlakoztatható teljesítmény:
3680 W
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb