Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hosszabbító 3m 8-as túlfesz/áram védett + kapcs. alumínium IP20 HKTM8-3M-ALU - HKTM8-3M-ALU

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hosszabbító  3m 8-as túlfesz/áram védett + kapcs. alumínium IP20 HKTM8-3M-ALU

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Ház formája - egyéb

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374176194

Sonepar cikkszám

HKTM8-3M-ALU

Gyártói cikkszám

HKTM8-3M-ALU

Gyártói típuskód

HKTM8-3M-ALU

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Ház formája:

egyéb

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

IP20

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

alumínium

Anyag:

egyéb

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

egyéb

Tápvezeték hossza:

3 m

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

NEMA-kód:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

8

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Felület:

kezeletlen

Túláramvédelem:

Igen

RAL-szám (hasonló):

0

Max. csatlakoztatható teljesítmény:

3680 W

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m 8-as túlfesz/áram védett + kapcs. alumínium