MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Hosszabbító 40m dobos MT 3X1,5 IP20 SX078162 - KD-4/40-B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hosszabbító 40m dobos  MT 3X1,5 IP20 SX078162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - acél

  • Kábel felszereltség - H05VV-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Kábelhossz - 40 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374111850

Sonepar cikkszám

SX078162

Gyártói cikkszám

KD-4/40-B

Gyártói típuskód

KD-4/40-B

Ház anyaga:

acél

Kábel felszereltség:

H05VV-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Kábelhossz:

40 m

Automatikus kábelcsévélés:

Nem

Hordozókerettel:

Nem

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Zárással:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 40m dobos MT 3X1,5