TRACON - Hosszúszemű lánc, 4-es, horganyzott, 4x16x40mm SX082878 - LANC4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tagolt lánc
Anyag - acél
Felület - egyéb
Anyagvastagság - 4 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374228107
Sonepar cikkszám
SX082878
Gyártói cikkszám
LANC4
Gyártói típuskód
LANC4
Kivitel:
tagolt lánc
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
4 mm
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Láncszemek szélessége:
16 mm
Láncszemek hosszúsága:
40 mm
Felületkezelés:
egyéb
Hosszúszemű lánc, 4-es, horganyzott, 4x16x40mm