TRACON - Hosszúszemű lánc, 6-os, horganyzott, 6x24x54mm SX082880 - LANC6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tagolt lánc
Anyag - acél
Felület - egyéb
Anyagvastagság - 6 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374228121
Sonepar cikkszám
SX082880
Gyártói cikkszám
LANC6
Gyártói típuskód
LANC6
Kivitel:
tagolt lánc
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
6 mm
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Láncszemek szélessége:
24 mm
Láncszemek hosszúsága:
54 mm
Felületkezelés:
egyéb
Hosszúszemű lánc, 6-os, horganyzott, 6x24x54mm