Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Impulzus relé 12VAC 16A 1mod SN015293 - IMP-12

MásolásMásolás
TRACON - Impulzus relé 12VAC 16A 1mod SN015293

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus csoportkapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 220-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374192415

Sonepar cikkszám

SN015293

Gyártói cikkszám

IMP-12

Gyártói típuskód

IMP-12

Funkció:

elektronikus csoportkapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

220-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3500 W

Max. fénycsőterhelés:

1300 VA

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

12-12 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

0 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Impulzus relé 12VAC 16A 1mod