TRACON - Impulzusrelé, AC/DC 12-240V, 16A/AC1/230V SN105707 - NARIMP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - részben elektronikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 220-240 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374211741
Sonepar cikkszám
SN105707
Gyártói cikkszám
NARIMP
Gyártói típuskód
NARIMP
Funkció:
részben elektronikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
220-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
900 VA
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Beépítési mélység:
64 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
12-240 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
12-240 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A