TRACON - Installációs kontaktor 230/400V 50Hz 4P 4×NO 63A 24VAC IP20 SN032934 - THK4-63-24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Max. izzólámpa terhelés - 14490 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374180801
Sonepar cikkszám
SN032934
Gyártói cikkszám
THK4-63-24
Gyártói típuskód
THK4-63-24
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
14490 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20