Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Installációs kontaktor 230V, 50Hz, 3 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 80A, SX076571 - EVOHK2-80

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Installációs kontaktor 230V, 50Hz, 3 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 80A, SX076571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 80 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374210669

Sonepar cikkszám

SX076571

Gyártói cikkszám

EVOHK2-80

Gyártói típuskód

EVOHK2-80

Névleges üzemi áram:

80 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

16000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Installációs kontaktor 230V, 50Hz, 3 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 80A,