Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Installációs kontaktor 230V AC, 50Hz, 1 Mod, 2×NO AC1/AC7a, 25A IP20 SN099258 - SHK2-25

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Installációs kontaktor 230V AC, 50Hz, 1 Mod, 2×NO AC1/AC7a, 25A IP20 SN099258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-400 V

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099258

Gyártói cikkszám

SHK2-25

Gyártói típuskód

SHK2-25

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-400 V

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Installációs kontaktor 230V AC, 50Hz, 1 Mod, 2×NO AC1/AC7a, 25A IP20