TRACON - Installációs kontaktor 230V AC, 50Hz, 3 Mod, 2×NO+2×NC, AC1/AC7a, 40A IP20 SN117083 - SHK4-40V22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Max. izzólámpa terhelés - 9000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117083
Gyártói cikkszám
SHK4-40V22
Gyártói típuskód
SHK4-40V22
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
9000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Védettség (IP):
IP20