Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Installációs kontaktor 24V, 50Hz, 1 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 25A, SX076567 - EVOHK2-25-24

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Installációs kontaktor 24V, 50Hz, 1 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 25A, SX076567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 22-26 V

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374210621

Sonepar cikkszám

SX076567

Gyártói cikkszám

EVOHK2-25-24

Gyártói típuskód

EVOHK2-25-24

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

22-26 V

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Installációs kontaktor 24V, 50Hz, 1 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 25A,