Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Intelligens fényszenzor 1-10 VDC, 360° SX076308 - ALK110

MásolásMásolás
TRACON - Intelligens fényszenzor 1-10 VDC, 360° SX076308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Bekapcsolási fényerő - 50-800 lx

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374202817

Sonepar cikkszám

SX076308

Gyártói cikkszám

ALK110

Gyártói típuskód

ALK110

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Bekapcsolási fényerő:

50-800 lx

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Szélesség:

21 mm

Anyag:

műanyag

Alkalmazási hőmérséklet:

0-30 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Magasság:

64 mm

Mélység:

21 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Intelligens fényszenzor 1-10 VDC, 360°