TRACON - Inverteres vészvilágító kiegészítő egys fcső 230V 18/36W IP20 SN015276 - INV-2836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemidő - 1.5-1.5 h
Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló
Névleges feszültség - 4.8-4.8 V
Védettség (IP) - IP20
Teljesítmény - 36 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183543
Sonepar cikkszám
SN015276
Gyártói cikkszám
INV-2836
Gyártói típuskód
INV-2836
Névleges üzemidő:
1.5-1.5 h
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
4.8-4.8 V
Védettség (IP):
IP20
Teljesítmény:
36 W
Fényforrás:
kisülő lámpák
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
55 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Központi akkumulátor vészvilágításhoz ; Inverteres vészvilágító kiegészítő egys fcső 230V 18/36W