TRACON - Inverteres vészvilágító kiegészítő egys fcső 230V 35/58W IP20 SN015277 - INV-3558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemidő - 1.5-1.5 h
Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló
Névleges feszültség - 6-6 V
Védettség (IP) - IP20
Teljesítmény - 58 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183550
Sonepar cikkszám
SN015277
Gyártói cikkszám
INV-3558
Gyártói típuskód
INV-3558
Névleges üzemidő:
1.5-1.5 h
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
6-6 V
Védettség (IP):
IP20
Teljesítmény:
58 W
Fényforrás:
kisülő lámpák
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
55 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Központi akkumulátor vészvilágításhoz ; Inverteres vészvilágító kiegészítő egys fcső 230V 35/58W