Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Inverteres vészvilágító kiegészítő egys fcső230V, 50Hz, T5/d IP20 INV-3558-15 - INV-3558-15

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Inverteres vészvilágító kiegészítő egys fcső230V, 50Hz, T5/d IP20 INV-3558-15

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemidő - 0.5-0.5 h

  • Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló

  • Névleges feszültség - 6-6 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Teljesítmény - 58 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374187992

Sonepar cikkszám

INV-3558-15

Gyártói cikkszám

INV-3558-15

Gyártói típuskód

INV-3558-15

Névleges üzemidő:

0.5-0.5 h

Kapcsolási mód:

készenléti kapcsoló

Névleges feszültség:

6-6 V

Védettség (IP):

IP20

Teljesítmény:

58 W

Fényforrás:

kisülő lámpák

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

105 mm

Magasság:

55 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Központi akkumulátor vészvilágításhoz ; Inverteres vészvilágító kiegészítő egys fcső230V, 50Hz, T5/d