TRACON - Ip. csatl lengőalj fok. védelemmel 32A 400V 3P+E IP67 SN032587 - TICS-2242
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374147996
Sonepar cikkszám
SN032587
Gyártói cikkszám
TICS-2242
Gyártói típuskód
TICS-2242
IEC áramerősség:
32 A
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ip. csatl lengőalj fok. védelemmel 32A 400V 3P+E IP67