TRACON - Ip. csatl lengőalj kábel törésgátlóval 32A 400V 3P+E IP44 SN032446 - TICS-224L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374150934
Sonepar cikkszám
SN032446
Gyártói cikkszám
TICS-224L
Gyártói típuskód
TICS-224L
IEC áramerősség:
32 A
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ip. csatl lengőalj kábel törésgátlóval 32A 400V 3P+E IP44