TRACON - Ipari csatl doboz 350x170x100mm, 6 modul, IP55 üres TDB351710 - TDB351710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183864
Sonepar cikkszám
TDB351710
Gyártói cikkszám
TDB351710
Gyártói típuskód
TDB351710
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
170 mm
Magasság:
350 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
100 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ipari csatl doboz 350x170x100mm, 6 modul, IP55 üres