TRACON - Ipari csatl doboz 360x260x130mm, 12 modul, IP65 üres SN098398 - TDB362613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374201650
Sonepar cikkszám
SN098398
Gyártói cikkszám
TDB362613
Gyártói típuskód
TDB362613
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
260 mm
Magasság:
360 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
130 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
110 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Ipari csatl doboz 360x260x130mm, 12 modul, IP65 üres