Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari csatl doboz 6db 16A 230V schuko 6M IP44 SN053392 - TDB05-6MV

MásolásMásolás
TRACON - Ipari csatl doboz 6db 16A 230V schuko 6M IP44 SN053392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - túláram kapcsoló

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374204002

Sonepar cikkszám

SN053392

Gyártói cikkszám

TDB05-6MV

Gyártói típuskód

TDB05-6MV

Biztosítás:

túláram kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakítók száma:

3

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

460 mm

Szélesség:

130 mm

Mélység:

105 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ipari csatl doboz 6db 16A 230V schuko 6M