Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari csatl doboz véd. nélkül 2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E) IP44 SN100449 - TDB01-6M

MásolásMásolás
TRACON - Ipari csatl doboz  véd. nélkül 2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E) IP44 SN100449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374203913

Sonepar cikkszám

SN100449

Gyártói cikkszám

TDB01-6M

Gyártói típuskód

TDB01-6M

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

240 mm

Szélesség:

157 mm

Mélység:

120 mm

Ipari csatl doboz véd. nélkül 2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E) IP44