Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari csatlakozó doboz 4×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E) IP44 SN078728 - TDB08-0M

MásolásMásolás
TRACON - Ipari csatlakozó doboz 4×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E) IP44 SN078728

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374204033

Sonepar cikkszám

SN078728

Gyártói cikkszám

TDB08-0M

Gyártói típuskód

TDB08-0M

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

140 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ipari csatlakozó doboz 4×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E)