TRACON - Ipari csatlakozó doboz IP44 SN081367 - TDB04-11M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Hálózati csatlakozó típusa - egyéb
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081367
Gyártói cikkszám
TDB04-11M
Gyártói típuskód
TDB04-11M
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
300 mm
Szélesség:
230 mm
Mélység:
130 mm