TRACON - Ipari csatlakozó doboz üres, 2x16 modul, IP65, IK08, 685x330x150 SN086915 - TDB683315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 32
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374201667
Sonepar cikkszám
SN086915
Gyártói cikkszám
TDB683315
Gyártói típuskód
TDB683315
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
32
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
330 mm
Magasság:
685 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
150 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
130 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ipari csatlakozó doboz üres, 2x16 modul, IP65, IK08, 685x330x150