TRACON - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 ferde TICS-313 - TICS-313
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374139434
Sonepar cikkszám
TICS-313
Gyártói cikkszám
TICS-313
Gyártói típuskód
TICS-313
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
68 mm
Furattávolság vízszintes:
48 mm
Karima méret függőleges:
62 mm
Furattávolság függőleges:
48 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
5019
Katonai kivitel:
Nem