TRACON - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F 6h IP67 SN015317 - TICS-2142H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374200332
Sonepar cikkszám
SN015317
Gyártói cikkszám
TICS-2142H
Gyártói típuskód
TICS-2142H
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
egyéb
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem