TRACON - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44 TICS-214 - TICS-214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374139359
Sonepar cikkszám
TICS-214
Gyártói cikkszám
TICS-214
Gyártói típuskód
TICS-214
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Behelyezési irány:
egyenes
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44