TRACON - Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP44 tömszelencés SN015320 - TICS-223H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374193399
Sonepar cikkszám
SN015320
Gyártói cikkszám
TICS-223H
Gyártói típuskód
TICS-223H
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
egyéb
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem